Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 90 Blatt Serodo, 9mm Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 997082E, : presenté de face
produit : 997082E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-997082E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     997082E
EAN/GTIN:
     3130639970829
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a4 90blatt
Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 90 Blatt Serodo, 9mm Elfenbein Format et poids : longueur 76 MM largeur 41 MM hauteur : 313 MM Gewicht : 277 G Format et poids Karton : longueur 500.0 MM largeur 290.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 11453.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Fassungsvermögen:
90
Farbe:
Elfenbein
Stärke Deckel:
9 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Serodo, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
129780E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
129781E
ab € 3,59*
Zubehör
Exacompta
397082E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
397080E
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
397084E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
397081E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
697083E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697082E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697080E
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta
697081E
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
997080E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
997081E
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.