Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 120 Blatt Serodo, 12mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 129781E, : presenté de face
produit : 129781E, : presenté de face
produit : 129781E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-129781E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     129781E
EAN/GTIN:
     3130630297819
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a4 schwarz
Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 120 Blatt Serodo, 12mm Schwarz Format et poids : longueur 76 MM largeur 41 MM hauteur : 313 MM Gewicht : 330 G Format et poids Karton : longueur 500.0 MM largeur 290.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 13541.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Fassungsvermögen:
120
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
12 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
129780E
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
397082E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
397080E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
397084E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
397081E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
697083E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
697082E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
697080E
ab € 2,62*
Zubehör
Exacompta
697081E
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta
997082E
ab € 3,81*
Zubehör
Exacompta
997080E
ab € 3,28*
Zubehör
Exacompta
997081E
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.