Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PVC mit Einschiebung für Hängeregistratur, für Format DIN A4 Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 439904B, : presenté de face
produit : 439904B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-439904B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     439904B
EAN/GTIN:
     4010904399045
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PVC mit Einschiebung für Hängeregistratur, für Format DIN A4 Gelb Etikett im Etikettenhalter über die gesamte Höhe des Sichthefters. Ein Premium-Sichthefter für eine professionelle Präsentation. Für gelochten Schrifgut. Mit einer Klappe für einen besseren Halt der Unterlagen. Format et poids : longueur 308 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 60 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 5.0 MM Gewicht : 580.0 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 12000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Gelb
Stärke Deckel:
220µ - 250µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter pp a4 gelb, a4 klarsichthefter, klarsichthefter gelb, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,39*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,32*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,36*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,38*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 33,06*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 748,76*
Zubehör
Exacompta
439703B
ab € 753,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.