Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 875/6 TRI-WING® Bits, # 7 x 35 mm, 05066792001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
875/6 TRI-WING® Bits - Wera Werk - 05066792001
875/6 TRI-WING® Bits - Wera Werk - 05066792001
Wera 875/6 TRI-WING® Bits, # 7 x 35 mm, 05066792001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066792001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066792001
EAN/GTIN:
     4013288033932
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
bit (triwing)

875/6 TRI-WING® Bits - Wera Werk - 05066792001

Anwendung: TRI-WING® Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 8
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
7
Klingenlänge:
35 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/8 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066790001
€ 9,55*
Ähnlich
Wera
05066794001
€ 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.