Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TriWing
>
Artikel
Wera 875/6 TRI-WING® Bits, # 6 x 35 mm, 05066790001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066790001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066790001
EAN/GTIN:
4013288033598
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
bit (triwing)
875/6 TRI-WING® Bits - Wera Werk - 05066790001
Anwendung:
TRI-WING® Schrauben
Antrieb:
5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 8, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 8
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
6
Klingenlänge:
35 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/8 inch
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TRI-WING®-Schrauben
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TRI-WING®-Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,55*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 875/6 TRI-WING® Bits, # 7 x 35 mm, 05066792001
Wera
05066792001
€ 9,97*
Ähnlich
Wera 875/6 TRI-WING® Bits, # 8 x 35 mm, 05066794001
Wera
05066794001
€ 10,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.