Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 1.500 VA RACK-USV 2 HE LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 1.500 VA RACK-USV 2 HE LCD
V7 1.500 VA RACK-USV 2 HE LCD
V7 1.500 VA RACK-USV 2 HE LCD
V7 1.500 VA RACK-USV 2 HE LCD
Artikel-Nr.:
     C2033-UPS2URM1500DC-NC
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     UPS2URM1500DC-NC
EAN/GTIN:
     662919109351
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die On-Line USVs von V7 wurden für Geschäftskunden entwickelt, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Unsere Online-USVs decken hohe Leistungsanforderungen ab, bei denen Betriebszeit und Effizienz entscheidend sind. Die V7 On-Line USVs basieren auf dem Dauerbetrieb/Doppelwandler-Prinzip (Online/Double Conversion) und bieten erweiterte Managementfunktionen für Serverräume, Netzwerkschränke, Edge-Computing und andere Umgebungen mit hohem Strombedarf. Sie eignen sich für vertikale Branchen, zum Beispiel Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzwesen, Fertigung und industrielle Automatisierung.
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Tiefe:
438 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
15500 g
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
17000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
2.9 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
10 min
Akkuladezeit:
3 h
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Kabellänge:
3.05 m
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
1500 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Anstieg der Energiemenge:
720 J
Effizienz (Online-Modus):
88 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus):
96 %
ECO-Modus:
Ja
Geräuschpegel:
50 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Modem
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
Lastkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
BS 1363
Stecker:
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
RS-232 port:
1
Modem (RJ-11) Port:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 421,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,20*
€ 501,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.