Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe
HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe
HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe
HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe
HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe
HMF 48912 Spardose Fass, Holzoptik, 10 cm Durchmesser, 13 cm Höhe
Artikel-Nr.:
     C195-48912
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48912
EAN/GTIN:
     4010537489120
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sehr schöne Spardose als Nachbildung eines Fasses aus Holz.

  • mit strukturierter Oberfläche, in verschiedenen Farben handbemalt, Nachbildung eines Fasses aus Holz
  • sehr robuste Ausführung
  • ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite
  • flache Unterseite zum Aufstellen der Spardose
  • Einwurfschlitz an der Oberseite für Hart- und Papiergeld
  • Made in Germany

Gewicht: 0,210 kg
Abmessungen Spardose (Ø): 10 cm, 13 cm Höhe
Abmessungen Einwurfschlitz (L x B): 3,1 x 0,5 cm

Achtung! Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100
Höhe:
130
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,210 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, spardose, hmf, sparbox, spendendose kunststoff, bierfass, weinfass. whiskyfass, holzoptik, einwurfschlitz, 12 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48919
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.