Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
HMF 48919 Spardose Haus, 14 x 16,5 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     C195-48919
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48919
EAN/GTIN:
     4010537489199
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sehr schöne Spardose als Nachbildung eines Hauses.

  • mit strukturierter Oberfläche, in verschiedenen Farben handbemalt, Nachbildung eines Hauses
  • sehr robuste Ausführung
  • ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite
  • flache Unterseite zum Aufstellen der Spardose
  • Einwurfschlitz an der Oberseite für Hart- und Papiergeld
  • Made in Germany

Gewicht: 0,283 kg
Abmessungen Spardose (B x H x T): 14 x 16,5 x 10 cm
Abmessungen Einwurfschlitz (B x H): 3,6 x 0,4 cm

Achtung! Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile.

Weitere Informationen:
Höhe:
165
Breite:
140
Tiefe:
100
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,185 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, spardose, hmf, sparbox, spendendose kunststoff, Hause, einwurfschlitz, 16, 5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48912
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.