Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
HMF 37230-S6 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 6er Set, 30 cm
Artikel-Nr.:
     C195-37230-S6
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     37230-S6
EAN/GTIN:
     4010537372309
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen

Die Tischsets von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe sind ideal als Untersetzer für Teller, Töpfe und zur Dekoration.

  • Runde geflochtene Platzdeckchen hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen im 6er Set
  • Abwaschbare Platzsets zum Schutz Ihres Esstisches vor Flecken, Kratzern und geringer Hitze
  • Sets trocknen nach dem Abwischen problemlos aus
  • Vielseitig einsetzbar als Untersetzter für Teller und Töpfe oder auch für Blumentöpfe und Vasen
  • Dekoratives natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe

Abmessungen (⌀ x H): 30 x 1 cm

Gewicht: 100 g

Weitere Informationen:
Durchmesser:
300
Höhe:
10
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: tischset platzset rund abwaschbar geflochten platzdeckchen untersetzer teller topf blumentopf tischuntersetzer 6er set tisch untersetzer-set tischunterlage esstisch seegras rattan stroh topfuntersetzer hitzebeständig pflanzen blumen deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37240-S2
ab € 30,33*
Ähnlich
HMF
37210
ab € 17,80*
Ähnlich
HMF
37220
ab € 17,89*
Ähnlich
HMF
37231-S4
ab € 12,55*
Ähnlich
HMF
37240
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.