Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2230x13x0,65 mm, 14 TPI (630858000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630858000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630858000
EAN/GTIN:
     4007430431554
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen | Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Maße:
2230 x 13 x 0.65 mm
Zahnteilung:
14 TPI
Materialeignung:
Metall
geeignet für:
Bandsägen / Bs 0633
TariffNo:
82022000000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
250 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
365 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.258 kg
BAB264001:
0.65
BAA271001:
4007430431554
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt metabo, bandsägeblatt, Bandsägeblätter für Metall, Bandsägeblätter, Zubehör für Bandsägen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 6308, 63085, 630858, 6308580, 63085800, 6.30858.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.