Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenscheren-Pflegeöl-Spray (630475000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630475000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630475000
EAN/GTIN:
     4007430438621
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Pump-Spray-Dose mit 0,3 Liter Inhalt
Auf Naturölbasis, biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Auf Naturölbasis, biologisch abbaubar
Verkaufseinheit:
1
Verpackungseinheit:
6
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.500 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
0.358 kg
BAA059001:
630475000 ; statistische Warennummer: 15162091009 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430438621
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.