Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "aluminium cut - professional", 165x1,6/1,2x20 Z48 FZ/TZ 5°neg (628276000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628276000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628276000
EAN/GTIN:
     4061792008670
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie | Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
165 x 1.6 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
48
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
1.2 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
17.500 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.248 kg
BAA059001:
628276000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE
BAB264001:
1.2
BAA271001:
4061792008670
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.