Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - classic", 305x2,4/1,8x30, Z56 WZ 5° neg (628064000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628064000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628064000
EAN/GTIN:
     4007430273642
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x30
kreissägeblatt
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
305 x 2.4 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
56
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.6 mm
Spanwinkel:
5° neg.
geeignet für:
KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
34.800 cm
Höhe (Verpackung):
31.000 cm
Bruttogewicht:
1.062 kg
BAA059001:
628064000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 34.800 cm; Höhe (Verpackung): 31.000 cm; Bruttogewicht: 1.062 kg; AAA040f001: 24 ; AAA304f001: 2.4 ; AAC196f001: AAA249v001
BAB264001:
1.6
BAA271001:
4007430273642
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.