Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED", EU (627044000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627044000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627044000
EAN/GTIN:
     4007430215833
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks
3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V) | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang | Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks | 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen | Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Akkuspannung:
12 - 36 V
Netzspannung:
220 - 240 V
Netzfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Ladestrom:
3 / 4 A
Ausgangsleistung:
55 W
Ladezeit für 18 V/4,0 Ah:
80 min
Ladezeit für 18 V/8,0 Ah:
160 min
Gewicht:
582 g
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.300 cm
Breite (Verpackung):
15.600 cm
Höhe (Verpackung):
18.500 cm
Bruttogewicht:
0.651 kg
BAA059001:
627044000 ; statistische Warennummer: 85044060900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 8.300 cm; Breite (Verpackung): 15.600 cm; Höhe (Verpackung): 18.500 cm; Bruttogewicht: 0.651 kg; AAC819f001: 12 ; AAC820f001: 36 ; AAA002f001: 1500 ; AAA040f001: 145 ; AAA031f001: 75
BAA271001:
4007430215833
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600777850
ab € 69,95*
Sonstiges
Metabo
602217840
ab € 95,34*
Sonstiges
Metabo
601857840
ab € 141,54*
Sonstiges
Metabo
600368000
ab € 31,42*
Sonstiges
Metabo
602205840
ab € 221,49*
Sonstiges
Metabo
601002840
ab € 162,82*
Sonstiges
Metabo
601405840
ab € 212,45*
Sonstiges
Metabo
602269850
ab € 158,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.