| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-625406000 Herst.-Nr.: 625406000 EAN/GTIN: 4061792003422 |
| |
|
| | |
| Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung | Spannung des Akkupacks: | 12 V | Akkukapazität: | 2 Ah | Gewicht: | 230 g | Ursprungsland: | HU | Länge (Verpackung): | 5.000 cm | Breite (Verpackung): | 8.500 cm | Höhe (Verpackung): | 14.000 cm | Bruttogewicht: | 0.265 kg | BAA059001: | 625406000 ; statistische Warennummer: 85076000900 ; Ursprungsland: HU | BAA271001: | 4061792003422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für metabo 12v 2,0ah, akku für metabo, akku für metabo 12v, Akku, Reserveakku, Akkupack |
| | |
| |