Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiHD Akkupack 18 V - 5,5 Ah (625368000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625368000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625368000
EAN/GTIN:
     4007430334640
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
5.5 Ah
Gewicht:
980 g
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
1.047 kg
BAA059001:
625368000 ; statistische Warennummer: 85076000900 ; Ursprungsland: HU
BAA271001:
4007430334640
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
601857840
ab € 141,13*
Sonstiges
Metabo
614254850
ab € 355,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.