Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Power Akkupack 18 V - 5,2 Ah, "AIR COOLED" (625028000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625028000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625028000
EAN/GTIN:
     4061792202221
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
5.2 Ah
Gewicht:
695 g
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.747 kg
BAA059001:
625028000 ; statistische Warennummer: 85076000900 ; Ursprungsland: HU
BAA271001:
4061792202221
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.