Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiHD Akkupack mit Sicherheitsbügel 18 V - 4,0 Ah (624989000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624989000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624989000
EAN/GTIN:
     4061792195844
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akkupack mit Absturzsicherungsbügel einfache und sichere Befestigung mit der Sicherungsverbindung für DS Akkus 628965000 (30cm) oder 628966000 (60cm)
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung | Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Gewicht:
580 g
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
0.660 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.