Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2240x6x0,5 mm, 6 TPI (0909029252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0909029252
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909029252
EAN/GTIN:
     4003665299938
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Bezeichnungsmaterial
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Maße:
2240 x 6 x 0.5 mm
Zahnteilung:
6 TPI
Materialeignung:
Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte
geeignet für:
Bandsägen / BAS 318 Precision / Bandsägen / BAS 317 Precision
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
2.700 cm
Breite (Verpackung):
25.200 cm
Höhe (Verpackung):
36.500 cm
Bruttogewicht:
0.131 kg
BAA059001:
0909029252 ; statistische Warennummer: 82022000000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 2.700 cm; Breite (Verpackung): 25.200 cm; Höhe (Verpackung): 36.500 cm; Bruttogewicht: 0.131 kg; AAA002f001: 2240 ; AAA040f001: 6
BAB264001:
0.5
BAA271001:
4003665299938
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
619010000
ab € 659,93*
Sonstiges
Metabo
619009000
ab € 509,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.