Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen
StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen
StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen
StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen
StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen
StarTech.com Feste, tiefenverstellbare 2U 19-Zoll-Universal-Servergehäuse-Schienen
Artikel-Nr.:
     C1880-UNIRAILS2U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UNIRAILS2U
EAN/GTIN:
     745449859757
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server rack
Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 2U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.

Dank dieser 2U-Server-Rack-Schienen können Sie Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, z. B. Desktop-Server, Netzwerkgeräte oder KVM-Switches, in Ihr 19-Zoll-Server-Rack montieren, ohne wie in einem herkömmlichen Fach 1U zusätzlichen Rack-Platz zu opfern. Die Rack-Schienen sind auch eine hervorragende Lösung für die Montage von Geräten mit beschädigten Schienen oder nicht mehr erhältlichen OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Servers, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Wandeln Sie Ihre Geräte, die nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in 2U Rack-Montage-Hardware Diese Rack-Schienen verleihen Ihren Geräten, die nicht für Rack-Montage bestimmt sind, Rack-Montage-Funktion durch Einsetzen des Geräts in einen offenen Rahmen, gestützt durch drei stabile Querträger. Sie können Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, durch Montage der Schienen an Ihrem Server-Rack und Einsetzen des Geräts in das Untergestell montieren. Für Geräte, die bereits Montageöffnungen aufweisen, bieten die Schienen auch verschiedene Montagemuster zum Sichern des Geräts für zusätzliche Sicherheit. Das universelle Design passt in fast jedes 19-Zoll-Server-Rack Diese Montageschienen entsprechen der EIA-310-Norm für 19-Zoll-Rack-Montage-Geräte und sind universell kompatibel mit 19-Zoll-Server-Racks. Die Tiefe ist verstellbar für eine Vielzahl von Rack-Größen und -Konfigurationen. Zudem kann die rückseitige Kabelmanagementblende für zusätzliche Anpassung abgenommen werden. Maximale Strapazierfähigkeit Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher ist, bestehen diese Montageschienen aus kalt gewalztem Stahl. Das strapazierfähige Design ist für eine Höchstlast von bis zu 45 kg geeignet. Die UNIRAILS2U wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Das universelle Design ist für fast jeden 19-Zoll-Server und andere Geräte geeignet und sorgt so für maximale Montagemöglichkeiten.
- Die dreiteilige Schienenkonstruktion ermöglicht die Einstellung verschiedener Tiefen für fast jede Gehäusegröße.
- Querstreben ermöglichen die Montage von Geräten, die eigentlich zu klein für 19-Zoll-Gehäuse sind.
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M5
Anzahl von Schrauben:
16
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
16
Verpackungsbreite:
493 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
109 mm
Paketgewicht:
4000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Montagetiefe (min.):
420 mm
Montagetiefe (max.):
1054 mm
Gewicht:
3700 g
Breite des Versandkartons:
493 mm
Höhe des Versandkartons:
109 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regal-Schiene
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
45.3 kg
Rack-Kapazität:
2U
Zertifizierung:
CE, UL, REACH, TAA
Weitere Suchbegriffe: server chassis, server 2he, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.