Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088
StarTech.com 2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088
StarTech.com 2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088
StarTech.com 2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088
Artikel-Nr.:
     C1880-ISAS88702
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ISAS88702
EAN/GTIN:
     0065030843799
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
Schließen Sie externe SAS-Geräte an, einschließlich Server, Workstations und Desktops.

Das 2 m serielle befestigte SCSI-Kabel ISAS88702 wurde für Hochleistungs-Netzwerke, -Server, -Workstations und -Desktops entwickelt. Das SAS-Kabel verfügt über einen SFF-8470-Stecker (Infiniband) und einen SFF-8088-Stecker (externer Mini-SAS) mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 6 GBit/s.

Dieses SFF-8470 bis SFF-8088 SAS-Kabel besteht aus hochwertigen Materialien und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Ein zuverlässiges, verlässliches, kostengünstiges und hochwertiges Ersatzkabel
- Geeignetes Ersatzkabel zum Anschließen an SAS-Controller und SAS-Festplatten oder SAN-Speichernetzwerke
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
SFF-8470 (32-pin SAS)
Anschluss 2:
SFF-8088 (26-pin, Mini-SAS)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
268 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, SCSI Kabel, scsi kabel 2m, scsi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.