Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30H56796 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30H56796 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo 4X30H56796 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30H56796
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56796
EAN/GTIN:
     889561017265
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
164 x 450 x 20 mm
Tastaturgewicht:
1410 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.