Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen weiß mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen weiß mit Stegen
styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen weiß mit Stegen
styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen weiß mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0303.0905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.0905S
EAN/GTIN:
     7612176082136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen weiß mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • ideal auch für Schränke und Regale
  • extrem belastbar, eignet sich daher perfekt als Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität – 100% swiss made
  • Maße: 723 x 331 x 223 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile weiß / Boden schwarz / Schubladen weiß / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, styro schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox weiß, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,24*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,47*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,48*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,81*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,92*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 19,50*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 19,47*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 24,38*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 24,35*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 29,67*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.