Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen weiß mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen weiß mit Stegen
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen weiß mit Stegen
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen weiß mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0202.0905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.0905S
EAN/GTIN:
     7612176082129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen weiß mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • ideal auch für Schränke und Regale
  • extrem belastbar, eignet sich daher perfekt als Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität – 100% swiss made
  • Maße: 485 x 331 x 153 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile weiß / Boden schwarz / Schubladen weiß / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, styro schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,24*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,47*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,81*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,92*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,81*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 19,50*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 19,47*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 24,38*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 24,35*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 29,67*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.