Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakout ST/ST 4G 50/125µ , 1 Meter OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-O6511.1OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O6511.1OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
lwl breakoutkabel om4
lwl breakoutkabel
Merkmale und Vorteile von Breakout-OM4-Trunkkabeln: 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage). Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest. Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen. Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich. Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler. Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar. Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben). Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Steckverbinder Anschluss 2:
ST
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Anzahl der Fasern:
4
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
türkis
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Breakoutkabel, Trunkkabel, I-V(ZN)HH, OM4, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.