Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakoutk., SC/LC, 12E 9/125 1m, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-O1873.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O1873.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
lwl innenkabel os2
lwl innenkabel
Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln: 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage). Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest. Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen. Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich. Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler. Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000, SC und ST lieferbar. Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben). Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
12
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
12
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Breakoutkabel, Trunkkabel, I-V(ZN)HH, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.