Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 550 kg, Bauhöhe 170 mm, 968


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582316100
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801603
EAN/GTIN:
     4031582316100
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 170 mm
  • Tragfähigkeit 550 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1100 kg
- TENTE Bockrollen 9688FTP125P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
170 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1100 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
4.831 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,09*
€ 116,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,72*
€ 115,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00800994
ab € 42,20*
Zubehör
Tente
00863570
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.