Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Breitspachtel starres Blatt 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9560
EAN/GTIN:
     4042146539903
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Breitspachtel
Kitt-Messer
Kittmesser
kitt messer
  • mit Holzgriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
120 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
963.9560
Gesamtlänge L1 in mm:
195 mm
Teillänge L2 in mm:
80 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9560
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.