Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Heckenschere 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.9033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9033
EAN/GTIN:
     4042146517642
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Schneidenlänge S mm:
300 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Gesamtlänge L in mm:
520 mm
Herstellernummer:
962.9033
Gewicht [g]:
1400 g
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Handstrauchschere, hand heckenschere
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 571,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,07*
€ 679,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,77*
€ 643,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.