Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TiN Bit, 25mm, PH2, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.2639
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2639
EAN/GTIN:
     4042146553640
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2636
Profilgrösse:
PH2
Profil1:
PH
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
Titan beschichtet
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
911.2639
Gewicht [g]:
40 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
190
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,972*
€ 1,502*
39 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,128*
€ 1,708*
11 Tage
190
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,128*
€ 1,708*
7 Tage
195
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,148*
€ 1,796*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,178*
€ 1,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.