Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TiN Bit, 25 mm, PH2, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p619241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2639
EAN/GTIN:
     4042146553640
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
5
Abtriebsgröße:
2
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Titan beschichtet
Norm (Antriebsform):
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Länge:
25
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,972*
€ 1,502*
40 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,128*
€ 1,708*
12 Tage
190
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,128*
€ 1,708*
8 Tage
190
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,148*
€ 1,796*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,178*
€ 1,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,744*
€ 2,07536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,454*
€ 1,73026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.