Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Einhand-Rohrzange, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-111.3535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     111.3535
EAN/GTIN:
     4042146381854
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
  • Typ „Stillson“
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • Kopf gesenkgeschmiedet
  • Stiel aus Stahl
Weitere Informationen:
Breite B:
150 mm
für max. Rohrdurchmesser:
4 "
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
9100 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
111.3535
Gesamtlänge L in mm:
1030 mm
Material1:
Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Zangenöffnung (A) in mm:
135 mm
Variantenartikel:
111.3500
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ks tools eckrohrzange, armaturenzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.