| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0721800 Herst.-Nr.: S0721800 EAN/GTIN: 5411313912419 |
| |
|
| | |
| Das DYMO Starter-Kit enthält 3 Rollen Etikettierband, das mit Etikettendruckern von LetraTag kompatibel ist. Verwenden Sie die wirtschaftlichen Papieretiketten für gewöhnliche Etikettieraufgaben, langlebige Plastiketiketten für permanente Organisation und Metalletiketten für schwere Aufgaben in Innenräumen. Zu verwenden mit LetraTag-Etikettendruckern. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schriftband | Länge: | 4 | Breite: | 12 | Werkstoff: | Sortiert | Artikelbezeichnung: | LetraTag Schriftband | Beschreibung der Besonderheiten: | beinhaltet 1x schwarz auf Papier weiss, 1x Plastik gelb, 1x silbermetallic | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | LetraTAG-Schriftband | Farbe des Schriftbandes: | Sortiert | Druckfarbe: | Schwarz | laminiert ausgeführt: | Ja | Verwendung für Gerätetyp: | kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten | Produkttypbezeichnung: | Schriftband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Home-Anwendung, Dymo-LetraTag-Machines-Tapes, Einsteigersets N, Papierband, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, dymo rhino 12mmx5,5m sw auf ws, einsteigersets n, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| |