Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mit Minendose, matte Titanlackierung anthrazit, bis Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mit Minendose, matte Titanlackierung anthrazit, bis Ø 320 mm
mit Minendose, matte Titanlackierung anthrazit, bis Ø 320 mm
mit Minendose, matte Titanlackierung anthrazit, bis Ø 320 mm
Artikel-Nr.:
     C1677-S0676530
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0676530
EAN/GTIN:
     3501170676530
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkelbesteck
Zirkel (Büro) COMPACT Universalzirkel. Werkstoff: Metall. Ausführung der Griffzone: Griffmulden. Typbezeichnung der Schnellverstellung: einfache Radiuseinstellung. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: 0. Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 320 mm. Länge: 130 mm. Farbe: rot - schwarz. 1 Stück in Box.
Weitere Informationen:
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3.5
Farbe:
rot - schwarz
Anzahl der Gelenke:
0
Werkstoff:
metall | Metall
Artikelbezeichnung:
COMPACT Universalzirkel
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
einfache Radiuseinstellung
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
320
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Länge:
130
Ausführung der Griffzone:
Griffmulden
Garantie gewährt:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.