Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-181230 Herst.-Nr.: 18490 EAN/GTIN: 0071701184900 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219 | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband | laminiert ausgeführt: | Ja | Druckfarbe: | Schwarz | schwarz | Breite: | 12 | Artikelbezeichnung: | Flexibles Nylonband | Länge: | 3.5 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | ID1 | Werkstoff: | Nylon | Polyamid | Beschreibung der Besonderheiten: | UV-beständig, wasserabweisend, Temperatur-resistent, Easy Peel-Rückseite | Farbe des Schriftbandes: | Gelb | Hersteller-Name: | Newell Brands | Nettogewicht: | 36 | Produkttypbezeichnung: | Industrieband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,23* | € 18,95* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,37* | € 19,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,49* | € 19,23* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,57* | € 19,55* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,75* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|