Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 24 mit Monaten, gelb, Folie-Spezialkl., Ø 20 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
103199
103199
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103199
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21524FÖ20GE
EAN/GTIN:
     4060081051816
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: Ø 20 mm
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21524FÖ20GE
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21524F10GE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21524F15GE
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21524F20GE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21524F25GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524F30GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ10GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ15GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ25GE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ30GE
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21524D10GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524D15GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524D20GE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524D25GE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524D30GE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.