Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 24 mit Monaten, gelb, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
103193
103193
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103193
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21524D15GE
EAN/GTIN:
     4060081051755
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 15 mm
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21524D15GE
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Gelb
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21524F10GE
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21524F15GE
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21524F20GE
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21524F25GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524F30GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ10GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ15GE
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ20GE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ25GE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ30GE
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21524D10GE
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524D20GE
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524D25GE
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524D30GE
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.