Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 10,0 x 10,0 cm, PET Folie, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     C158H-390.B1016
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.B1016
EAN/GTIN:
     4044589382313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs04 wolk
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 04 - Komprimierte Gase

SafetyMarking® selbstklebendes GHS-Gefahrstoffetikett zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 04
  • Symbol: Gasflasche
  • Material: PROTECT - widerstandsfähige PET Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Bedeutung:

Warnung vor unter Druck stehenden Gasflaschen die unter Hitzeeinwirkung explodieren können. Tiefkalte Gase erzeugen Kälteverbrennungen.


  • Material: PROTECT - widerstandsfähige PET Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Protect
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 04, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.B1019
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1021
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1022
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1026
ab € 8,15*
Ähnlich
Wolk
21.B1020
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1023
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1027
ab € 8,70*
Ähnlich
Wolk
30.B1024
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1015
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1018
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1028
ab € 12,61*
Ähnlich
Wolk
31.B1029
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.