Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle, selbstklebende PE
Artikel-Nr.:
     C158H-310.B1026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1026
EAN/GTIN:
     4044589353139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs04 wolk
GHS-Gefahrensymbol 04 Gasflasche Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 04 - Komprimierte Gase

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 04
  • Symbol: Gasflasche
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,6 x 2,6 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Warnung vor unter Druck stehenden Gasflaschen die unter Hitzeeinwirkung explodieren können. Tiefkalte Gase erzeugen Kälteverbrennungen.


  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
2,6 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 04, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,49*
€ 17,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1016
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1019
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1021
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1022
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.B1020
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1023
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1027
ab € 8,70*
Ähnlich
Wolk
30.B1024
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1015
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1018
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1028
ab € 12,61*
Ähnlich
Wolk
31.B1029
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.