Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 100er-Pack Cat5e RJ45-Modularstecker, STP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 100 Stecker im Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-790574
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     790574
EAN/GTIN:
     0766623790574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) vergoldeten Kontakten. Besonders praktisch: Diese Modularstecker kommen in einer Becherverpackung, die im Gegensatz zu Polybags nicht reißen kann und sich mit einem Deckel verschließen lässt. Dadurch bleiben die Stecker immer komfortabel griffbereit.

Merkmale:
  • 15 µ vergoldete Kontakte
  • 3-Punkt-Aderkontaktierung für Massivdraht
  • Geeignet für AWG 24 bis 26
  • Für Rundkabel geeignet
  • Für geschirmte Twisted-Pair-Anwendungen
  • Standard 8P8C-Bauform, geeignet für alle RJ45-Verbindungen
  • Vollständig konform mit Cat 3, 4, 5 und 5e
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Länge:
21,5 mm
Breite:
11,5 mm
Höhe:
8,2 mm
Gewicht:
0,002 kg
Standards und Zertifikate:
Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-C), Cat5e (TIA/EIA-568-C)
Lieferumfang:
100er Pack Cat5e RJ45-Modularstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790055
ab € 9,28*
Sonstiges
Intellinet
790512
ab € 15,27*
Sonstiges
Intellinet
502399
ab € 11,25*
Sonstiges
Intellinet
502344
ab € 10,40*
Sonstiges
Intellinet
790536
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.