Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 100er-Pack Cat5e RJ45-Modularstecker, UTP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 100 Stecker pro Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-502399
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     502399
EAN/GTIN:
     0766623502399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) vergoldeten Kontakten. Besonders praktisch: Diese Modularstecker kommen in einer Becherverpackung, die im Gegensatz zu Polybags nicht reißen kann und sich mit einem Deckel verschließen lässt. Dadurch bleiben die Stecker immer komfortabel griffbereit.

Merkmale:
  • Cat5e RJ45 Modularstecker
  • Vergoldete 15-µ-Kontakte
  • 3-Punkt-Aderkontaktierung für Massivdraht
  • Geeignet für AWG 24 bis 26
  • Für Rundkabel geeignet
  • Für ungeschirmte Twisted Pair Anwendungen
  • Standard 8P8C Design, kompatibel mit allen RJ45 Netzwerkanschlüssen
  • Vollständig kompatibel mit Category 3, 4, 5 und 5e Anwendungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0,21 kg
Standards und Zertifikate:
Category 5 (ANSI/TIA/EIA-568-A), Category 5e (TIA/EIA-568-B)
Lieferumfang:
100er Pack Cat5e RJ45 Modularstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790055
ab € 9,27*
Sonstiges
Intellinet
790529
ab € 26,24*
Sonstiges
Intellinet
790512
ab € 15,34*
Sonstiges
Intellinet
790581
ab € 20,31*
Sonstiges
Intellinet
790574
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.