Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 9-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HE, EU CEE 7/3-Steckdosen, integriertes 2 m Stromkabel mit EU CEE 7/7-Stecker, 16 A, Netzschalter, horizontale Mon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-715133
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715133
EAN/GTIN:
     0766623715133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu neun Netzwerkgeräte



Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Security, AV oder andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Intellinet. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu acht sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Die PDU beansprucht in 19 Zoll / 483 mm-Racks nur eine Höheneinheit. Ein beleuchteter Netzschalter mit Schutzklappe lässt Sie die komplette Leiste je nach Bedarf ein- oder ausschalten.



Merkmale:
  • Einphasige Steckerleiste mit neun Steckdosen für Elektroanwendungen, ideal für Netzwerk, Telekommunikation, Security und Audio/Video
  • Integriertes 2 m Stromkabel mit EU CEE 7/7 Schutzkontakt-Stecker (Typ E/F)
  • Beleuchteter, zweipoliger Netzschalter mit Schutzklappe, die versehentliches Ausschalten verhindert
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktabdeckungen
  • Horizontale 19"-Rackmontage auf 1 HE
  • Gewinkelte Steckdosen-Anordnung
  • Robuste Aluminium-Konstruktion
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Montage an den Frontschienen
  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
45 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,8 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, IEC 60297, IEC 60884
Lieferumfang:
19" 9-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HEDieses Produkt ist auch in folgenden Varianten verfügbar:, #714914 - 1 HE, 6-fach mit Netzschalter, #711432 - 1,5 HE, 6-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter, #713962 - 1,5 HE, 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz, #715140 - 1 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz, #714006 - 1,5 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz, #714037 - 1 HE, 8-fach, #715126 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter, #713986 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter und Überlastschalter, #715133 - 1 HE, 9-fach mit Netzschalter, #714044 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Netzschalter und Überlastschalter, #711449 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Leitungsschutzschalter, #714051 - 2 HE 15-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714914
ab € 21,97*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,74*
Sonstiges
Intellinet
715140
ab € 24,40*
Sonstiges
Intellinet
715126
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.