Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HE, EU CEE 7/3-Steckdosen, integriertes 2 m Stromkabel mit EU CEE 7/7-Stecker, 16 A, Netzschalter, horizontale Mon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     721DN-22427546
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715126
EAN/GTIN:
     0766623715126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit 8 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu acht Netzwerkgeräte



Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Security, AV oder andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Intellinet. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu acht sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Die PDU beansprucht in 19 Zoll / 483 mm-Racks nur eine Höheneinheit. Ein beleuchteter Netzschalter mit Schutzklappe lässt Sie die komplette Leiste je nach Bedarf ein- oder ausschalten.



Merkmale:
  • Einphasige Steckerleiste mit acht Steckdosen für Elektroanwendungen, ideal für Netzwerk, Telekommunikation, Security und Audio/Video
  • Integriertes 2 m Stromkabel mit EU CEE 7/7 Schutzkontakt-Stecker (Typ E/F)
  • Beleuchteter, zweipoliger Netzschalter mit Schutzklappe, die versehentliches Ausschalten verhindert
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktabdeckungen
  • Horizontale 19"-Rackmontage auf 1 HE
  • Gewinkelte Steckdosen-Anordnung
  • Robuste Aluminium-Konstruktion
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Montage an den Frontschienen
  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
45 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,8 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, IEC 60297, IEC 60884
Lieferumfang:
19" 8-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HEDieses Produkt ist auch in folgenden Varianten verfügbar:, #714914 - 1 HE, 6-fach mit Netzschalter, #711432 - 1,5 HE, 6-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter, #713962 - 1,5 HE, 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz, #715140 - 1 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz, #714006 - 1,5 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz, #714037 - 1 HE, 8-fach, #715126 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter, #713986 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter und Überlastschalter, #715133 - 1 HE, 9-fach mit Netzschalter, #714044 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Netzschalter und Überlastschalter, #711449 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Leitungsschutzschalter, #714051 - 2 HE 15-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 31,72*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,38*
€ 31,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,53*
€ 31,76*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,60*
€ 31,81*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,44*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714914
ab € 21,97*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,74*
Sonstiges
Intellinet
715140
ab € 24,40*
Sonstiges
Intellinet
715133
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.