Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, Vier PSE PoE-Ports, IEEE 802.3at/af (PoE+/PoE)-konform, PoE-Leistungsbudget 62 W, Desktop-Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561839
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561839
EAN/GTIN:
     0766623561839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

Desktop 5-Port PoE-Switch - unterstützt 10/100/1000 Mbit/s und Power over Ethernet 802.3at



Der 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch von Intellinet liefert Daten und Strom an PoE-kompatible Endgeräte via Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit fünf Gigabit Ethernet-Ports – davon vier mit High-Power PoE+ PSE-Ports – kann dieser Switch WLAN Access Points, Bridges, VoIP-Telefone, IP-Kameras und mehr mit Strom versorgen sowie Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefern.



High-Power PoE+ mit bis zu 30 Watt Ausgangsstrom pro Port



Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at-Protokoll, das bis zu 30 W Ausgangsstrom pro Port ermöglicht. IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-konforme Geräte, die an den Switch angeschlossen sind, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, was Zeit und Geld für Elektroinstallationen spart. Zudem werden Netzteile und separate Stromkabel überflüssig, die gerade bei Endgerät-Installationen an Decken und Wänden für unansehnliches Kabelgewirr sorgen. Jede Kombination aus PoE- und nicht-PoE-Geräten wird unterstützt; die PoE-Schutzfunktion gegen Kurzschluss, Überladung und Überspannung schützt Ihre Netzwerkausstattung.



 



Merkmale:
  • Strom- und Datenverbindung für bis zu vier PoE-Netzwerkgeräte
  • Enthält einen 10/100/1000 RJ45 Uplink-Port
  • PoE-Leistungsbudget 62 Watt
  • Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port
  • Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras)
  • Unterstützt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung
  • 10 Gbit/s Switching-Kapazität
  • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • Auto-MDI-X und NWay Auto-Negotiation auf allen RJ45-Ports
  • Store-and-Forward-Architektur
  • IEEE 802.3x Flowkontrolle für Vollduplex
  • Unterstützt 2.000 MAC-Adresseinträge
  • Kompaktes Desktop-Format mit robustem Metallgehäuse
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Desktop-Metallgehäuse
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
86 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
0,59 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1), IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control für Vollduplexmodus)
Lieferumfang:
5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, Netzteil, Stromkabel, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561815
ab € 87,54*
Sonstiges
Intellinet
561204
ab € 83,22*
Sonstiges
Intellinet
561082
ab € 54,21*
Sonstiges
Intellinet
561624
ab € 130,49*
Sonstiges
Intellinet
561679
ab € 109,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.