Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet Switch, Desktop-Format, Kunststoffgehäuse, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561747
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561747
EAN/GTIN:
     0766623561747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch 5 port
soho switch

Gigabit Switch mit 5 Ports - für mehr Anschlussoptionen in Ihrem Büro- oder Heimnetzwerk



Der 5-Port Gigabit Switch von Intellinet ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für kleine Büroumgebungen und Heimnetzwerke.



Vielseitig



Dieser Switch verbindet über Netzwerkkabel bis zu fünf Computer, Server, Drucker, Switche und u. v. m. mit Geschwindigkeiten bis zu 10, 100 oder 1000 Mbit/s.



Einfache Installation



Die Installation und Konfiguration dieses Switches funktioniert vollautomatisch und damit so einfach wie klassische Plug&Play-Geräte. Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports



Merkmale:
  • Kompakter Switch mit fünf Gigabit-Ports erweitert Ihr Netzwerk im Handumdrehen
  • Plug&Play-Installation - einfach einschalten und sofort nutzen
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports
  • Fünf 10/100/1000 Mbit/s Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
  • Kombinierter Einsatz von 10 Mbit/s-, 100 Mbit/s- und 1000 Mbit/s-Geräten möglich
  • 10 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Unterstützt 2.000 MAC-Adressen mit Auto-Learning und Auto-Aging
  • 1,5 MByte Zwischenspeicher
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 16 KByte
  • Äußerst kompaktes Design
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
124 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
0,155 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Lieferumfang:
5-Port Gigabit Ethernet Switch, Netzteil, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561723
ab € 8,46*
Sonstiges
Intellinet
561730
ab € 10,97*
Sonstiges
Intellinet
561754
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.