Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port Fast Ethernet Switch, Desktop-Format, Kunststoffgehäuse, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     7532-561723
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561723
EAN/GTIN:
     0766623561723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch 5 port
soho switch

Fast Ethernet Switch mit 8 Ports - für mehr Anschlussoptionen in Ihrem Büro- oder Heimnetzwerk



Der 5-Port Fast Ethernet Switch von Intellinet ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für kleine Büroumgebungen und Heimnetzwerke.



Vielseitig



Dieser Switch verbindet über Netzwerkkabel bis zu fünf Computer, Server, Drucker, Switche und u. v. m. mit Geschwindigkeiten bis zu 10 oder 100 Mbit/s.



Einfache Installation



Die Installation und Konfiguration dieses Switches funktioniert vollautomatisch und damit so einfach wie klassische Plug&Play-Geräte. Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports



Merkmale:
  • Kompakter Switch mit fünf Fast Ethernet-Ports erweitert Ihr Netzwerk im Handumdrehen
  • Plug&Play-Installation - einfach einschalten und sofort nutzen
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports
  • Fünf 10/100 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimalen Netzwerkgeschwindigkeiten
  • Unterstützt jede Kombination von 10 Mbit/s- und 100 Mbit/s-Geräten
  • 1,6 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Unterstützt 1.000 MAC-Adressen mit Auto-Learning und Auto-Aging
  • 448 KByte Zwischenspeicher
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 1,6 KByte
  • Äußerst kompaktes Design
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
80 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,095 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Lieferumfang:
5-Port Fast Ethernet Switch, Netzteil, Kurzanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
9 Tage
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 12,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,54*
€ 14,79*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,80*
4 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,95*
€ 19,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561747
ab € 18,19*
Sonstiges
Intellinet
561730
ab € 10,97*
Sonstiges
Intellinet
561754
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.