| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-522533 Herst.-Nr.: 522533 EAN/GTIN: 0766623522533 |
| | |
|
| | |
| Die Gigabit PCI Express Netzwerkkarte ist ein High Performance Netzwerkadapter. Die PCI Express Schnittstelle bietet eine höhere Bandbreite als übliche 32 oder 64 Bit PCI Schnittstellen. Mit der Intellinet Gigabit PCI Express Netzwerkkarte können Sie Gigabit Übertragungsgeschwindigkeiten über Ihre vorhandene Kupfer-Netzwerkverkabelung nutzen. Schnellerer Durchsatz Die Karte ermöglicht Durchsatzraten bis zu 2 Gbit/s, wenn sie im Vollduplexmodus betrieben wird. Dies ist ideal für datenintensive Anwendungen wie CAD/CAM, Client-Server Datenbanken, Multimedia, Grafiken, Server und ähnliche Anwendungen. Autoerkennung Die Karte erkennt automatisch die Geschwindigkeit am LAN-Switchport und schaltet auf dieselbe Geschwindigkeit. Die Karte unterstützt 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet und 1000Base-T Gigabit Ethernet. Vollduplex Im Vollduplexmodus unterstützt die Karte 20 Mbit/s (10Base-T Ethernet), und 200 Mbit/s (100Base-TX Fast Ethernet) sowie 2Gbit/s (1000Base-T Gigabit Ethernet). Eingebaute Diagnose Die Gigabit PCI Expresskarte kommt mit einer Crossover-Erkennung und Autokorrektur, was Installation und Wartung kinderleicht macht. Remote Power On Die Wake-on-LAN Funktionalität ermöglicht Ihnen, den PC von jedem beliebigen Standort aus einzuschalten. Merkmale:- Unterstützt Gigabit-Geschwindigkeiten
- Benötigt kein Glasfaserkabel für Gigabit-Geschwindigkeiten
- PCI Express 1.0a Interface passt in 1,4,8, und 16x PCI-E Steckplätze
- Ein PCI Express Lane (x1) 2,5 Gbit/s Interface
- Vollduplex Flow Control (IEEE 802.3x)
- Unterstützt Jumbo Frames bis zu 9 kB
- Unterstützt Vollduplex (20 Mbit/s, 200 Mbit/s, 2000 Mbit/s)
- 8 cm Low-Profile-Slotblech im Lieferumfang
- Unterstützt Wake-On-Lan (WOL)
- Unterstützt die gängigsten Betriebssysteme: Windows Vista/7/8/8.1/10/11 und Linux
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Länge: | 121 mm | Breite: | 68 mm | Höhe: | 19 mm | Gewicht: | 0,032 kg | Standards und Zertifikate: | IEEE 802.1p (Traffic Prioritization), IEEE 802.1q (VLAN Tagging), IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet), IEEE 802.3x (Flusskontrolle für Vollduplexmodus) | Lieferumfang: | Gigabit PCI Express Netzwerkkarte, 8 cm Low-Profile-Slotblech |
|
| | |
| | | |
| |