Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, neigbar, Für Bildschirme von 60" bis 120" und bis zu 120 kg, +/-10° neigbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461931
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461931
EAN/GTIN:
     0766623461931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Neigbare XXL Schwerlast-TV-Halterung - verstellbare Wandhalterung für Großbildschirme in der perfekten Perspektive



Diese Manhattan Halterung trägt Ihren Großbildfernseher sicher und bietet werkzeugfreie Neigungsanpassung von -10 bis 10° für den optimalen Blickwinkel ohne Sonnenblendungen. Sie besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl und eignet sich für flache und curved LCD-, OLED- oder Plasma-Fernseher bis zu 120 Zoll und einem Gewicht bis zu 120 kg mit einer VESA-Konformität bis zu 900x600. Die beiliegende Wasserwaage lässt Sie die Halterung perfekt waagerecht an der Wand ausrichten und mit den intuitiven Einrastverschlüssen mit Zugriemen können Sie den Fernseher einfach und sicher anbringen. Die Halterung ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume, Digital Signage (digitale Beschilderung) und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Für Fernseher von 60" bis 120" und bis zu 120 kg, geeignet für flache und curved Displays
  • +10° bis -10° neigbar für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Äußerst robuste Konstruktion mit 2 mm dickem, verstärktem Stahl und Pulverbeschichtung
  • Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
  • Einrastverschlüsse mit Zugriemen für einfaches Montieren oder Abnehmen des Geräts sowie für zusätzliche Sicherheit
  • Wandprofil 80 mm
  • Entspricht VESA-Standards 50x50 bis 900x600 z. B. 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 400x600, 600x400, 700x400, 800x400, 600x600, 800x500, 800x600, 900x600
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
602 mm
Breite:
1005 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
4,29 kg
Standards und Zertifikate:
50x50 bis 900x600 z. B. 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 400x600, 600x400, 700x400, 800x400, 600x600, 800x500, 800x600, 900x600
Lieferumfang:
TV-Wandhalterung, Schwerlast mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, neigbar, Ansteckbare Wasserwaage, Montagematerial und AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #461917 - Ultraflache TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, #461931 - TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, neigbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462020
ab € 23,12*
Sonstiges
Manhattan
462280
ab € 14,26*
Sonstiges
Manhattan
461917
ab € 27,22*
Sonstiges
Manhattan
461979
ab € 13,47*
Sonstiges
Manhattan
461948
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.