Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan TV-Wandhalterung, neigbar, Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 45 kg, -/+12° neigbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462280
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462280
EAN/GTIN:
     0766623462280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Neigbare TV-Wandhalterung – bewegliche Halterung für die richtige Perspektive auf Ihren Fernseher



Diese Manhattan Halterung trägt Ihren Fernseher sicher und bietet werkzeugfreie Neigungsanpassung von -12 bis 12° per Rändelschrauben für den optimalen Blickwinkel ohne Sonnenblendungen. Die Konstruktion aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl ist geeignet für flache und curved LCD-, LED- und Plasmadisplays bis zu 70“ sowie 45 kg. Mit einer VESA-Entsprechung bis zu 600x400 eignet sie sich nicht für den Heimbereich, sondern auch für Büro, Gastronomie, Klassenräume, Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.



 



Merkmale:
  • Für Fernseher von 37" bis 70" und bis zu 45 kg
  • Werkzeuglos -12 bis 12° neigbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Wandabstand des TVs nur 53 mm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
  • Schienenschrauben zur Fixierung Ihres Geräts auf der Halterung für zusätzliche Sicherheit
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
420 mm
Breite:
663 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
1,45 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
TV-Wandhalterung, neigbar, Ansteckbare Wasserwaage, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462297
ab € 34,68*
Sonstiges
Manhattan
461993
ab € 38,37*
Sonstiges
Manhattan
462259
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.