Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SuperSpeed+ USB-C Anschlusskabel, USB 3.2 Gen 2, Typ A Stecker - Typ C Stecker, 10 Gbit/s, 1 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-353373
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     353373
EAN/GTIN:
     0766623353373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Connectivity-Lösung am Puls der Zeit



Dieses Manhattan USB 3.2 Kabel verbindet USB Typ A-Peripheriegeräte und Zubehör mit USB Typ C-Geräteports. Unterstützt werden ultraschnelle Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s auf Windows- und Mac-Systemen sowie einen Stromdurchsatz mit 3 A, wobei die effektive Schirmung vor Interferenzen schützt und die Zugentlastung für eine sichere Verbindung sorgt.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf USB Typ A-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB 3.0 oder 2.0 Typ A-Geräts an einen Typ C-Port
  • Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt Stromdurchsatz bis zu 60 W / 3 A / 20 V
  • SuperSpeed USB für ultraschnelle Datenübertragungsraten ohne Datenverlust
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,008 m
Gewicht:
0,035 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 3.1
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen2 Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 11,53*
Sonstiges
Manhattan
507585
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.